Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1195456 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074293582 |
| |
|
| | |
| Mascot Leeds Arbeitshose
- Fluoreszierende Kontrastfarbe und mit Reflexen
- Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend
- Zweifarbig
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- D-Ring
- Vordertaschen
- Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Hammerschlaufe, verstellbar
- Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handytasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss Zollstocktasche mit Randverstärkung aus CORDURA®-Gewebe
- Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben
- Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine für erhöhte Sichtbarkeit
- Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss entfernt wird
- Hi-Vis Gruppe Z
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 1
- Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
- Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert
- Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0200 m² versehen werden darf
- Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden
- Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.
Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 90C46 | Farbe: | schwarz/hi-vis gelb | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, warnschutzhose mascot, MASCOT® Safe Supreme, MASCOT® Leeds, Arbeitskleidung, Hose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,43* | € 83,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,86* | € 83,57* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 65,68* | € 83,58* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,70* | € 86,12* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,32* | € 86,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|