Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1197516 Herst.-Nr.: 17079-311-010-90C47 EAN/GTIN: 5711074564675 |
| |
|
| | |
| MASCOT ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311
Ausführung: - Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Die elastischen Knietaschen bestehen aus einer Kombination aus CORDURA®, Kevlar® und der außerordentlich strapazierfähigen Faser Dyneema®.
- Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein.
- Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
- Für optimalen Komfort empfehlen wir Ihnen, für dieses Modell den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu wählen.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Material: 92% Nylon/8% Elasthan, 235 g/m² Weitere Informationen: | | Form: | lang | Hersteller Größenangabe: | 90C47 | Farbcode: | 010 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Farbe: | schwarzblau | Gewicht: | 235 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 92% Nylon / 8% Elasthan | Ausführung: | Bundhose | Größe: | 47L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, MASCOT®, ADVANCED, Dyneema, 17079-311-010, Gr. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,02* | € 99,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 80,56* | € 99,42* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 79,04* | € 100,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,15* | € 102,75* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,27* | € 103,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|