Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-06 Gr. 106 / 90C52 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-06 Gr. 106 / 90C52 weiss
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-06 Gr. 106 / 90C52 weiss
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-06 Gr. 106 / 90C52 weiss
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-06 Gr. 106 / 90C52 weiss
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-06 Gr. 106 / 90C52 weiss
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-06 Gr. 106 / 90C52 weiss
Artikel-Nr.:
     5417B-p1197566
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17079-311-06-90C52
EAN/GTIN:
     5711074567638
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311

Ausführung:
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Die elastischen Knietaschen bestehen aus einer Kombination aus CORDURA®, Kevlar® und der außerordentlich strapazierfähigen Faser Dyneema®.
  • Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein.
  • Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
  • Für optimalen Komfort empfehlen wir Ihnen, für dieses Modell den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu wählen.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Material:
92% Nylon/8% Elasthan, 235 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
lang
Hersteller Größenangabe:
90C52
Farbcode:
06
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Mascot
Gewicht:
235 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
92% Nylon / 8% Elasthan
Ausführung:
Bundhose
Farbe:
weiss
Größe:
106
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,60*
€ 99,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,42*
€ 99,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 79,71*
€ 100,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 102,75*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 103,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.