Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-33 Gr. 28 / 76C56 moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-33 Gr. 28 / 76C56 moosgrün
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-33 Gr. 28 / 76C56 moosgrün
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-33 Gr. 28 / 76C56 moosgrün
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-33 Gr. 28 / 76C56 moosgrün
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-33 Gr. 28 / 76C56 moosgrün
MASCOT® ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311-33 Gr. 28 / 76C56 moosgrün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1197674
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17079-311-33-76C56
EAN/GTIN:
     5711074568772
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311

Ausführung:
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Die elastischen Knietaschen bestehen aus einer Kombination aus CORDURA®, Kevlar® und der außerordentlich strapazierfähigen Faser Dyneema®.
  • Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein.
  • Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
  • Für optimalen Komfort empfehlen wir Ihnen, für dieses Modell den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu wählen.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Material:
92% Nylon/8% Elasthan, 235 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
76C56
Farbcode:
33
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Mascot
Größe:
28
Farbe:
moosgrün
Gewicht:
235 g/m²
Material:
92% Nylon / 8% Elasthan
Ausführung:
Bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 78,86*
€ 96,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,37*
€ 96,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,69*
€ 97,89*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,22*
€ 99,91*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 101,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.