Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1197714 Herst.-Nr.: 17079-311-44-76C49 EAN/GTIN: 5711074567836 |
| |
|
| | |
| MASCOT ADVANCED Bundhose Dyneema 17079-311
Ausführung: - Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Die elastischen Knietaschen bestehen aus einer Kombination aus CORDURA®, Kevlar® und der außerordentlich strapazierfähigen Faser Dyneema®.
- Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein.
- Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
- Für optimalen Komfort empfehlen wir Ihnen, für dieses Modell den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu wählen.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Material: 92% Nylon/8% Elasthan, 235 g/m² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mascot | Größe: | 49K | Gewicht: | 235 g/m² | Form: | lang | Hersteller Größenangabe: | 76C49 | Farbcode: | 44 | Internetfarbe: | blau | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 92% Nylon / 8% Elasthan | Ausführung: | Bundhose | Farbe: | Dunkelpetroleum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, MASCOT®, ADVANCED, Dyneema, 17079-311-44, Gr. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 78,44* | € 100,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,23* | € 101,37* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,87* | € 102,75* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,18* | € 114,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 99,15* | € 123,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|