Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1197878 Herst.-Nr.: 17103-316-01009-3XL EAN/GTIN: 5711074601158 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MASCOT® ADVANCED Fleecepullover mit Reißverschluss
Ausführung: - moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Stehkragen
- Ärmel sind Fasson geschnitten
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Innentaschen
- Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante
- Daumenlöcher am Handgelenk
Material: - 94% Polyester / 6% Elasthan
- Gewicht: 260 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 260 g/m² | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 01009 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 3XL | Farbe: | dunkelmarine/schwarz | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Form: | langarm | Material: | 94% Polyester / 6% Elasthan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzensweatshirt marine 3xl, herren pullover, herrenpullover blau, Jacke, MASCOT® Advanced, Microfleecejacke, Arbeitskleidung, Fleecepullover mit Reißverschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 60,88* | € 78,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 60,85* | € 78,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 59,71* | € 79,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,51* | € 81,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 59,33* | € 82,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|