Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1198717 Herst.-Nr.: 17283-945-09-4XL EAN/GTIN: 5711074612628 |
| |
|
| | |
| MASCOT® ADVANCED Poloshirt feuchtigkeitstransportierend
Ausführung: - feuchtigkeitstransportierend
- schnelltrocknend
- antibakteriell
- moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Nackenband
- Reißverschluss am Hals
- Rippenbündchen am Kragen
- Brusttasche mit Reißverschluss
Material: - 240 g/m²
- Gewicht: 92% Polyester / 8% Elasthan
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 09 | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 4XL | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 240 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurzarm | Material: | 92% Polyester / 8% Elasthan | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herrenhemden kurzarm 4xl, herrenhemd kurzarm, herrenhemd, Polo-shirt, MASCOT® Advanced, feuchtigkeitstransportierend, Arbeitskleidung, Polo-Shirt, T-shirt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,15* | € 50,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,46* | € 50,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,83* | € 51,82* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,38* | € 53,40* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,70* | € 56,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|