Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1198723 Herst.-Nr.: 17283-945-18-2XL EAN/GTIN: 5711074612765 |
| |
|
| | |
| MASCOT® ADVANCED Poloshirt feuchtigkeitstransportierend
Ausführung: - feuchtigkeitstransportierend
- schnelltrocknend
- antibakteriell
- moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Nackenband
- Reißverschluss am Hals
- Rippenbündchen am Kragen
- Brusttasche mit Reißverschluss
Material: - 240 g/m²
- Gewicht: 92% Polyester / 8% Elasthan
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 18 | Internetfarbe: | grau | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelanthrazit | Gewicht: | 240 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurzarm | Material: | 92% Polyester / 8% Elasthan | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herrenhemd kurzarm, herrenhemd, herren-poloshirts xxl, Polo-Shirt, T-shirt, Polo-shirt, MASCOT® Advanced, feuchtigkeitstransportierend, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,39* | € 39,20* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,81* | € 40,76* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,00* | € 41,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 36,21* | € 47,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,20* | € 49,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|