Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. 3XL warngelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. 3XL warngelb
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. 3XL warngelb
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. 3XL warngelb
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. 3XL warngelb
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. 3XL warngelb
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. 3XL warngelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p1199495
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18283-995-17-3XL
EAN/GTIN:
     5711074633227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
  • Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester an der Außenseite.
  • Ventilationsöffnungen unter den Armen.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 140 g/m²
Bird eye Pikee. Kann max. 5% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 25 Haushaltswäschen beibehält.
Weitere Informationen:
Gewicht:
140 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
High-Vis Gruppe:
A
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Farbe:
warngelb
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,48*
€ 74,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,63*
€ 74,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,71*
€ 75,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 78,12*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 78,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.