| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1199503 Herst.-Nr.: 18283-995-222-4XL EAN/GTIN: 5711074632978 |
| | |
|
| | |
| Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283
Ausführung: - Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen.
- Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
- Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester an der Außenseite.
- Ventilationsöffnungen unter den Armen.
Material: 50% Baumwolle/50% Polyester, 140 g/m² Bird eye Pikee. Kann max. 5% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 25 Haushaltswäschen beibehält.
Weitere Informationen: | | Form: | langarm | High-Vis Gruppe: | A | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | Mascot | Größe: | 4XL | Farbe: | warnrot | Material: | 50% Polyester / 50% Baumwolle | Gewicht: | 140 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Warnschutzoberteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz poloshirt, Polo-Shirt, T-shirt, Polo-shirt, MASCOT® Safe Classic, lange Ärmel, Klasse 3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,38* | € 73,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,46* | € 74,00* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,82* | € 75,05* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,43* | € 77,56* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,23* | € 78,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|