| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1199692 Herst.-Nr.: 18512-246-14-L EAN/GTIN: 5711074632008 |
| |
|
| | |
| Mascot SAFE SUPREME Damen Softshell Jacke
Ausführung: - Damen-Passform
- Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen
- Einfarbig, Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Fleece an der Innenseite.
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
- Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen.
- Stehkragen, Innentaschen, Rücken ist verlängert. D-Ring. Ärmel sind Fasson geschnitten.
- Vordertaschen mit Reißverschluss.
- Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken.
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 (XS-S = Kl. 2). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0200 m² (M-4XL) 0,2300 m² (XS-S) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.
Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauhaltswäschen beibehält. Weitere Informationen: | | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Internetfarbe: | orange | Größe: | L | Farbe: | warnorange | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 360 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | langarm | Hersteller: | Mascot | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, damen jacke, arbeitsjacke orange, EN20471, Jacke, MASCOT® Safe Supreme, Damenmodell, Soft Shell Jacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,04* | € 111,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,13* | € 111,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 89,35* | € 113,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,79* | € 114,89* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,81* | € 116,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|