Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot SAFE SUPREME Winterjacke Gr. L warnrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot SAFE SUPREME Winterjacke Gr. L warnrot
Mascot SAFE SUPREME Winterjacke Gr. L warnrot
Mascot SAFE SUPREME Winterjacke Gr. L warnrot
Mascot SAFE SUPREME Winterjacke Gr. L warnrot
Mascot SAFE SUPREME Winterjacke Gr. L warnrot
Mascot SAFE SUPREME Winterjacke Gr. L warnrot
Mascot SAFE SUPREME Winterjacke Gr. L warnrot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1199732
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18545-231-222-L
EAN/GTIN:
     5711074632374
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Mascot SAFE SUPREME Winterjacke

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen
  • Einfarbig
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt
  • Wattiert, Futter aus Stepp in den Ärmeln
  • Stehkragen mit Rippenbund innen
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Taschen mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste, mit Platz für ein 9,4 Zoll Tablet.
  • D-Ring, Ärmel sind Fasson geschnitten
  • Vordertaschen mit Reißverschluss. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. 
  • Reißverschluss im Futter am Rückenzum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Rücken ist verlängert
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3, EN 343 - Kl. 3/1 und EN 342 - Kl. 3/WP (2,0 clo). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0250 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.
  • Ripstop.Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauhaltswäschen beibehält. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811.
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
rot
Größe:
L
Farbe:
warnrot
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Geschlecht:
Damen
Hersteller:
Mascot
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, warnjacke rot, damen jacke, Winter Arbeitskleidung, MASCOT® Safe Supreme, Klasse 3, Jacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,03*
€ 158,47*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 129,28*
€ 158,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 131,64*
€ 161,19*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 128,99*
€ 163,48*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 169,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.