Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 34 kornblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 34 kornblau/schwarzblau
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 34 kornblau/schwarzblau
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 34 kornblau/schwarzblau
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 34 kornblau/schwarzblau
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 34 kornblau/schwarzblau
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 34 kornblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1199922
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18678-230-11010-82C34
EAN/GTIN:
     5711074726202
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678

Ausführung:
  • Diamond Fit ist speziell für Frauen designt, die bei mehr als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen.
  • Leichtes Material, besonders geeignet für warme Umgebungen.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 205 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
34
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Gewicht:
205 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
82C34
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 40,22*
€ 53,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,45*
€ 54,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,85*
€ 55,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,09*
€ 55,32*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 57,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.