Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18778 Gr. 27 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18778 Gr. 27 schwarz
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18778 Gr. 27 schwarz
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18778 Gr. 27 schwarz
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18778 Gr. 27 schwarz
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18778 Gr. 27 schwarz
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18778 Gr. 27 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200064
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18778-230-09-76C54
EAN/GTIN:
     5711074730780
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18778

Ausführung:
  • Diamond Fit ist speziell für Frauen designt, die bei mehr als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen.
  • Leichtes Material, besonders geeignet für warme Umgebungen.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 205 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
lang
Hersteller Größenangabe:
76C54
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
27
Farbe:
schwarz
Gewicht:
205 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,45*
€ 53,32*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 40,31*
€ 53,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,44*
€ 53,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,95*
€ 55,10*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 57,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.