Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose UNIQUE Damen PEARL 18788 Gr. 17 schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose UNIQUE Damen PEARL 18788 Gr. 17 schwarzblau
Mascot Hose UNIQUE Damen PEARL 18788 Gr. 17 schwarzblau
Mascot Hose UNIQUE Damen PEARL 18788 Gr. 17 schwarzblau
Mascot Hose UNIQUE Damen PEARL 18788 Gr. 17 schwarzblau
Mascot Hose UNIQUE Damen PEARL 18788 Gr. 17 schwarzblau
Mascot Hose UNIQUE Damen PEARL 18788 Gr. 17 schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200078
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18788-230-010-76C34
EAN/GTIN:
     5711074725588
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot Hose UNIQUE Damen PEARL 18788

Ausführung:
  • Pearl Fit ist speziell für Frauen designt, die bei weniger als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen.
  • Leichtes Material, besonders geeignet für warme Umgebungen.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 205 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
17
Farbe:
schwarzblau
Gewicht:
205 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
76C34
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,20*
€ 53,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,50*
€ 55,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,66*
€ 55,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,13*
€ 55,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,96*
€ 57,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.