Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. 2XL schwarz
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. 2XL schwarz
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. 2XL schwarz
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. 2XL schwarz
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. 2XL schwarz
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200204
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50027-871-09-2XL
EAN/GTIN:
     5707209705709
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027

Ausführung:
  • Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.
Material:
80% Polyester (COOLMAX PRO)/20% Wolle, 190 g/m²
Rippenstrick. Nicht einweichen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
190 g/m²
Material:
80% Polyester / 20% Wolle
Ausführung:
Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe: Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, herrenhemd schwarz, herren hemd, herrenhemd xxl, MASCOT® Logrono, Winter Arbeitskleidung, Thermobekleidung, MASCOT® Crossover, Funktionsunterhemd
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 36,61*
€ 48,57*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 36,72*
€ 48,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,94*
€ 49,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 50,77*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 53,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.