Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200205 Herst.-Nr.: 50027-871-09-3XL EAN/GTIN: 5707209705723 |
| |
|
| | |
| Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027
Ausführung: - Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.
Material: 80% Polyester (COOLMAX PRO)/20% Wolle, 190 g/m² Rippenstrick. Nicht einweichen.
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 190 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 80% Polyester / 20% Wolle | Ausführung: | Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, arbeitshemd schwarz, herrenhemd, Funktionsunterhemd, MASCOT® Crossover, Winter Arbeitskleidung, MASCOT® Logrono, Thermobekleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,99* | € 55,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,97* | € 55,40* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,27* | € 56,35* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,21* | € 58,02* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,28* | € 60,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|