Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. M schwarz
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. M schwarz
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. M schwarz
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. M schwarz
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. M schwarz
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027 Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200207
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50027-871-09-M
EAN/GTIN:
     5707209705761
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027

Ausführung:
  • Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.
Material:
80% Polyester (COOLMAX PRO)/20% Wolle, 190 g/m²
Rippenstrick. Nicht einweichen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Gewicht:
190 g/m²
Material:
80% Polyester / 20% Wolle
Ausführung:
Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe: Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, herrenhemd schwarz, herren hemd, herrenunterhemd gr. m, Winter Arbeitskleidung, Funktionsunterhemd, MASCOT® Crossover, Thermobekleidung, MASCOT® Logrono
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 36,70*
€ 48,57*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 36,74*
€ 48,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,19*
€ 49,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,19*
€ 50,77*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 36,05*
€ 53,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.