Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200208 Herst.-Nr.: 50027-871-09-S EAN/GTIN: 5707209705785 |
| |
|
| | |
| Mascot Funktionsunterhemd CROSSOVER LOGRONO 50027
Ausführung: - Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.
Material: 80% Polyester (COOLMAX PRO)/20% Wolle, 190 g/m² Rippenstrick. Nicht einweichen.
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 190 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 80% Polyester / 20% Wolle | Ausführung: | Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, arbeitshemd schwarz, herrenhemd, Winter Arbeitskleidung, Thermobekleidung, MASCOT® Crossover, Funktionsunterhemd, MASCOT® Logrono |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,60* | € 48,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,48* | € 48,27* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,14* | € 49,04* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,41* | € 50,57* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,94* | € 53,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|