| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200256 Herst.-Nr.: 50081-990-09-100 EAN/GTIN: 5707209696885 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung:Der Gürtel "Congo" von Mascot ist nicht nur funktional, sondern auch stilvoll. Somit passt er sich sowohl gut der Workwear als auch dem Freizeitoutfit gut an. Das Obermaterial aus 100% Leder und die nickelfreie Verarbeitung versprechen einen angenehmen Tragekomfort und enorme Robustheit. Zudem ist er in den 3 Längen 100cm, 120cm und 140cm verfügbar.
Produktdetails: - Ideal für Job und Freizeit
- Robust und strapazierfähig
- Nickelfreie Metallteile
- 3 verschiedene Längen
- Gürtelbreite 4,3cm
- unisex
Material und Farbe: - Farbe: schwarz
- Material 100% Leder
Branchen und Einsatzgebiete: - Handwerk
- Leichtindustrie und Logistik
- Gebäude- und Anlagenbau
- Schwerindustrie
- Corporate Wear
- Offshore- und Windbranche
Weitere Informationen: | | Hersteller Name: | Congo | Hersteller-Nr.: | 50081-990-09 | Artikelname: | Congo | Farbe: | schwarz | Länge: | 100 cm | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | Leder | Breite: | 4,3 cm | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mascot, COMPLETE, Congo, 50081-990, Länge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,64* | € 24,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,66* | € 24,30* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,73* | € 25,16* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,90* | € 25,75* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,04* | € 30,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|