Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot T-Shirt MURI MULTISAFE langarm 50119 Gr. 3XL schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot T-Shirt MURI MULTISAFE langarm 50119 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot T-Shirt MURI MULTISAFE langarm 50119 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot T-Shirt MURI MULTISAFE langarm 50119 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot T-Shirt MURI MULTISAFE langarm 50119 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot T-Shirt MURI MULTISAFE langarm 50119 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot T-Shirt MURI MULTISAFE langarm 50119 Gr. 3XL schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200408
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50119-927-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074190041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
ESD T-Shirt
Mascot T-Shirt MURI MULTISAFE langarm 50119

Ausführung:
  • Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Nähte mit langer Lebensdauer durch flammhemmendes Garn.
  • Rippenbündchen am Hals.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefaser, 220 g/m²
Pikee Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Farbe:
schwarzblau
Material:
60% Modacryl / 39% Baumwolle / 1% Kohlef.
Gewicht:
220 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,98*
€ 62,84*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,80*
€ 62,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,39*
€ 63,70*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,11*
€ 65,68*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 68,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.