Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. M warnorange/dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. M warnorange/dunkelanthrazit
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. M warnorange/dunkelanthrazit
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. M warnorange/dunkelanthrazit
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. M warnorange/dunkelanthrazit
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. M warnorange/dunkelanthrazit
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. M warnorange/dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200612
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50138-932-1418-M
EAN/GTIN:
     5711074318759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Bei diesem Gewebe liegt Polyester auf der Außenseite für mehr Strapazierfähigkeit sowie Farbechtheit und Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort.
  • Kräftige Kordel an allen Reißverschlüssen, die selbst mit Handschuhen einfach zu greifen ist.
  • Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum.
  • Verdeckter Reißverschluss zum Schutz vor Staub und Schmutz.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 310 g/m²
Isoli Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen:
High-Vis Gruppe:
A
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Mascot
Größe:
M
Farbe:
warnorange/dunkelanthrazit
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Gewicht:
310 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,22*
€ 92,50*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 73,55*
€ 92,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,08*
€ 93,53*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 95,41*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 96,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.