Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Polo-Shirt SORONI CROSSOVER 50181 Gr. 2XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Polo-Shirt SORONI CROSSOVER 50181 Gr. 2XL marine
Mascot Polo-Shirt SORONI CROSSOVER 50181 Gr. 2XL marine
Mascot Polo-Shirt SORONI CROSSOVER 50181 Gr. 2XL marine
Mascot Polo-Shirt SORONI CROSSOVER 50181 Gr. 2XL marine
Mascot Polo-Shirt SORONI CROSSOVER 50181 Gr. 2XL marine
Mascot Polo-Shirt SORONI CROSSOVER 50181 Gr. 2XL marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200733
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50181-861-01-2XL
EAN/GTIN:
     5707209968463
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot Polo-Shirt SORONI CROSSOVER 50181

Ausführung:
  • Aus weichem Material mit hoher Elastizität.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Kragen mit Rippenbündchen.
  • Rippenbündchen an den Ärmeln.
  • Schlitze an den Seiten.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
95% Baumwolle/5% Elasthan, 230 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
2XL
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
2XL
Farbe:
marine
Material:
95% Baumwolle / 5% Elasthan
Ausführung:
Polo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 17,62*
€ 24,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,65*
€ 24,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 24,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 25,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,75*
€ 29,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.