| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200772 Herst.-Nr.: 50181-861-09-XS EAN/GTIN: 5707209977359 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt SORONI CROSSOVER 50181
Ausführung: - Aus weichem Material mit hoher Elastizität.
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
- Schlitze an den Seiten.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material: 95% Baumwolle/5% Elasthan, 230 g/m² Weitere Informationen: | | Form: | kurzarm | Hersteller Größenangabe: | XS | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Größe: | XS | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 230 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 95% Baumwolle / 5% Elasthan | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Arbeitskleidung, MASCOT® Crossover, Polo-shirt, T-shirt, MASCOT® Soroni |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,48* | € 23,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,45* | € 24,01* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,38* | € 24,70* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,43* | € 25,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,05* | € 25,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|