Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200781 Herst.-Nr.: 50181-861-18-2XL EAN/GTIN: 5707209750297 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt SORONI CROSSOVER 50181
Ausführung: - Aus weichem Material mit hoher Elastizität.
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
- Schlitze an den Seiten.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material: 95% Baumwolle/5% Elasthan, 230 g/m² Weitere Informationen: | | Gewicht: | 230 g/m² | Form: | kurzarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller Größenangabe: | 2XL | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelanthrazit | Material: | 95% Baumwolle / 5% Elasthan | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, arbeitshemd xxl kurzarm, herren hemd, herrenhemd kurzarm, Polo-shirt, MASCOT® Crossover, MASCOT® Soroni, Arbeitskleidung, T-shirt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,63* | € 24,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,77* | € 24,44* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,36* | € 24,83* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,48* | € 25,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,66* | € 29,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|