Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. 4XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. 4XL schwarz
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. 4XL schwarz
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. 4XL schwarz
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. 4XL schwarz
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. 4XL schwarz
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. 4XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200799
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50183-872-09-4XL
EAN/GTIN:
     5707209740588
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183

Ausführung:
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
  • Brusttasche und Eingrifftaschen mit Reißverschluss.
  • Innentaschen.
  • Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum.
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, mascot arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke xxxxl, MASCOT® Originals, Jacke, MASCOT® Austin, Winter Arbeitskleidung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,06*
€ 57,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,89*
€ 57,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,52*
€ 57,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,14*
€ 59,72*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 62,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.