Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. L schwarz
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. L schwarz
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. L schwarz
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. L schwarz
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. L schwarz
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200800
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50183-872-09-L
EAN/GTIN:
     5707209740601
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Mascot Fleecejacke ORIGINALS AUSTIN 50183

Ausführung:
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
  • Brusttasche und Eingrifftaschen mit Reißverschluss.
  • Innentaschen.
  • Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum.
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, fleecejacke schwarz, Winter Arbeitskleidung, MASCOT® Austin, MASCOT® Originals, Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,96*
€ 38,35*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 29,20*
€ 38,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,88*
€ 39,16*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,70*
€ 40,21*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 29,09*
€ 44,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.