Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Polo-Shirt MANILA CROSSOVER 50206 Gr. 3XL graphitblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Polo-Shirt MANILA CROSSOVER 50206 Gr. 3XL graphitblau
Mascot Polo-Shirt MANILA CROSSOVER 50206 Gr. 3XL graphitblau
Mascot Polo-Shirt MANILA CROSSOVER 50206 Gr. 3XL graphitblau
Mascot Polo-Shirt MANILA CROSSOVER 50206 Gr. 3XL graphitblau
Mascot Polo-Shirt MANILA CROSSOVER 50206 Gr. 3XL graphitblau
Mascot Polo-Shirt MANILA CROSSOVER 50206 Gr. 3XL graphitblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200941
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50206-857-A88-3XL
EAN/GTIN:
     5707209853424
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot Polo-Shirt MANILA CROSSOVER 5020

Ausführung:
100% Baumwoll-Material, feuchtigkeitsabsorbierend und behaglich auf der Haut.
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Strickkragen und Knopfleiste.
Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Nackenbesatz.
Rippenbündchen an den Ärmeln.

Material:
100% Baumwolle, 220 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
220 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
3XL
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Farbe:
graphitblau
Ausführung:
Polo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 25,25*
€ 33,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,32*
€ 33,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,86*
€ 34,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,49*
€ 35,20*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 39,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.