Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. 3XL schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. 3XL schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1201145
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50363-861-010-3XL
EAN/GTIN:
     5707209631633
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363

Ausführung:
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Kragen mit Rippenbündchen.
  • Knopfleiste.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
  • Rippenbündchen an den Ärmeln.

Material:
95% Baumwolle/5% Elasthan, 230 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Hersteller Größenangabe:
3XL
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Farbe:
schwarzblau
Gewicht:
230 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
95% Baumwolle / 5% Elasthan
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Unisex-PoloShirt, herrenhemden kurzarm 3xl, herrenhemd kurzarm, herrenhemd, Damen Polo Shirt, MASCOT® Crossover, T-shirt, MASCOT® Samos, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,73*
€ 23,05*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 16,75*
€ 23,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,65*
€ 23,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 24,35*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,76*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.