Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. L schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. L schwarzblau
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. L schwarzblau
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. L schwarzblau
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. L schwarzblau
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. L schwarzblau
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363 Gr. L schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1201146
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50363-861-010-L
EAN/GTIN:
     5707209631657
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot Polo-Shirt SAMOS CROSSOVER Damen 50363

Ausführung:
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Kragen mit Rippenbündchen.
  • Knopfleiste.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
  • Rippenbündchen an den Ärmeln.

Material:
95% Baumwolle/5% Elasthan, 230 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Hersteller Größenangabe:
L
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
L
Farbe:
schwarzblau
Gewicht:
230 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
95% Baumwolle / 5% Elasthan
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Unisex-PoloShirt, herrenhemd kurzarm, herrenhemd, arbeitshemden blau, Damen Polo Shirt, MASCOT® Samos, T-shirt, MASCOT® Crossover, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,79*
€ 17,89*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 12,80*
€ 17,93*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 18,55*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 18,93*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,91*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.