Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1202014 Herst.-Nr.: 50569-961-0918-3XL EAN/GTIN: 5711074226399 |
| |
|
| | |
| MASCOT® UNIQUE Poloshirt Bottrop
Ausführung: - optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos
- moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Kragen mit Rippenbündchen
- Knopfleiste
- Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt
Material: - 60% Baumwolle / 40% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/dunkelanthrazit | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 0918 | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 3XL | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, bügeln bis Stufe 2 | Hersteller: | Mascot | Form: | kurzarm | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herrenhemden kurzarm schwarz, herren hemd, herrenhemd kurzarm, MASCOT® Bottrop, T-shirt, Polo-shirt, MASCOT® Unique, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,27* | € 38,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,29* | € 38,96* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,75* | € 39,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,66* | € 40,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,03* | € 45,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|