Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL hellkhaki/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL hellkhaki/schwarz
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL hellkhaki/schwarz
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL hellkhaki/schwarz
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL hellkhaki/schwarz
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL hellkhaki/schwarz
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL hellkhaki/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1202037
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50569-961-5509-2XL
EAN/GTIN:
     5711074225835
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Polo
MASCOT® UNIQUE Poloshirt Bottrop

Ausführung: 
  • optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos
  • moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Kragen mit Rippenbündchen
  • Knopfleiste
  • Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt

Material:
  • 60% Baumwolle / 40% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
hellkhaki/schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
5509
Internetfarbe:
beige
Größe:
2XL
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, bügeln bis Stufe 2
Hersteller:
Mascot
Form:
kurzarm
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Polo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 22,23*
€ 29,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,29*
€ 29,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,00*
€ 30,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 31,29*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 36,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.