Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL anthrazit/schwarz
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL anthrazit/schwarz
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL anthrazit/schwarz
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL anthrazit/schwarz
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL anthrazit/schwarz
Mascot UNIQUE Poloshirt Bottrop Gr. 2XL anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1202045
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50569-961-88809-2XL
EAN/GTIN:
     5711074636037
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
MASCOT® UNIQUE Poloshirt Bottrop

Ausführung: 
  • optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos
  • moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Kragen mit Rippenbündchen
  • Knopfleiste
  • Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt

Material:
  • 60% Baumwolle / 40% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
88809
Internetfarbe:
beige
Größe:
2XL
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, bügeln bis Stufe 2
Hersteller:
Mascot
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt grau, MASCOT® Bottrop, T-shirt, Polo-shirt, MASCOT® Unique, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,38*
€ 31,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 31,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,35*
€ 31,35*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 27,06*
€ 36,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,20*
€ 37,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.