Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1203031 Herst.-Nr.: 51583-967-06-3XL EAN/GTIN: 5711074477647 |
| |
|
| | |
| Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583
Ausführung: - 100% Baumwoll-Material, feuchtigkeitsabsorbierend und behaglich auf der Haut.
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Rippenbündchen am Hals.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Mascot | Größe: | 3XL | Farbe: | weiss | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 220 g/m² | Form: | kurzarm | Hersteller Größenangabe: | 3XL | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,58* | € 12,42* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,26* | € 13,37* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,37* | € 13,49* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,43* | € 14,18* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,99* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|