| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1203038 Herst.-Nr.: 51583-967-08-3XL EAN/GTIN: 5711074477821 |
| |
|
| | |
| Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583
Ausführung: - 100% Baumwoll-Material, feuchtigkeitsabsorbierend und behaglich auf der Haut.
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Rippenbündchen am Hals.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Größe: | 3XL | Farbe: | grau-meliert | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 220 g/m² | Form: | kurzarm | Hersteller Größenangabe: | 3XL | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,78* | € 14,05* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,40* | € 14,19* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,97* | € 14,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,01* | € 17,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,20* | € 19,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|