Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. L verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. L verkehrsrot
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. L verkehrsrot
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. L verkehrsrot
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. L verkehrsrot
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. L verkehrsrot
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. L verkehrsrot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1203067
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     51583-967-202-L
EAN/GTIN:
     5711074656608
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583

Ausführung:
  • 100% Baumwoll-Material, feuchtigkeitsabsorbierend und behaglich auf der Haut.
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Rippenbündchen am Hals.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
100% Baumwolle, 220 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
L
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Mascot
Größe:
L
Farbe:
verkehrsrot
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
220 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-shirt l, damen shirt, damen-t-shirts rot, Arbeitskleidung, MASCOT® Crossover, T-shirt, MASCOT® Arras, Damen T-shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,49*
€ 11,03*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 11,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 11,19*
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 12,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,10*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.