| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1203095 Herst.-Nr.: 51583-967-71-L EAN/GTIN: 5711074487301 |
| |
|
| | |
| Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583
Ausführung: - 100% Baumwoll-Material, feuchtigkeitsabsorbierend und behaglich auf der Haut.
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Rippenbündchen am Hals.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
Weitere Informationen: | | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 220 g/m² | Form: | kurzarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller Größenangabe: | L | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Größe: | L | Farbe: | hellblau | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,53* | € 11,05* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,22* | € 11,14* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,67* | € 11,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,03* | € 13,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,17* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|