Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 2XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 2XL marine
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 2XL marine
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 2XL marine
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 2XL marine
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 2XL marine
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 2XL marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1203374
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     51586-968-01-2XL
EAN/GTIN:
     5711074493968
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Knopfleiste.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
  • Kragen mit Rippenbündchen.
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 180 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
2XL
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
2XL
Farbe:
marine
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herrenhemd blau xxl, herren hemd, herren-hemd mittelblau, MASCOT® Orgon, Polo-shirt, MASCOT® Crossover, Arbeitskleidung, T-shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 13,54*
6 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 15,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,73*
€ 15,21*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 15,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 15,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.