Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL schwarzblau
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1203382
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     51586-968-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074494149
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Knopfleiste.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
  • Kragen mit Rippenbündchen.
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 180 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Hersteller Größenangabe:
3XL
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Farbe:
schwarzblau
Gewicht:
180 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herrenhemden kurzarm 3xl, herrenhemd kurzarm, herrenhemd, MASCOT® Orgon, Polo-shirt, T-shirt, MASCOT® Crossover, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,85*
€ 19,24*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 13,80*
€ 19,28*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,68*
€ 19,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 20,30*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,57*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.