Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. M schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. M schwarzblau
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. M schwarzblau
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. M schwarzblau
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. M schwarzblau
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. M schwarzblau
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. M schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1203385
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     51586-968-010-M
EAN/GTIN:
     5711074494200
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Knopfleiste.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
  • Kragen mit Rippenbündchen.
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 180 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Hersteller Größenangabe:
M
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
M
Farbe:
schwarzblau
Gewicht:
180 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herrenhemd kurzarm, herrenhemd, arbeitshemden blau, MASCOT® Orgon, T-shirt, Polo-shirt, MASCOT® Crossover, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 13,58*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,50*
€ 15,02*
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 15,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 15,55*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.