Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1203391 Herst.-Nr.: 51586-968-02-L EAN/GTIN: 5711074494347 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586
Ausführung: - Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, 180 g/m² Weitere Informationen: | | Hersteller Größenangabe: | L | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | Mascot | Größe: | L | Farbe: | rot | Gewicht: | 180 g/m² | Form: | kurzarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herrenhemden kurzarm rot, herrenhemd kurzarm, herrenhemd, MASCOT® Crossover, T-shirt, Arbeitskleidung, MASCOT® Orgon, Polo-shirt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,40* | € 14,92* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,62* | € 15,74* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,07* | € 15,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,94* | € 18,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,33* | € 18,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|