Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL anthrazit
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL anthrazit
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL anthrazit
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL anthrazit
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL anthrazit
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586 Gr. 3XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1203473
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     51586-968-888-3XL
EAN/GTIN:
     5711074479542
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Knopfleiste.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
  • Kragen mit Rippenbündchen.
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 180 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
3XL
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Farbe:
anthrazit
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herren-poloshirt xxxl, herren poloshirt, herren-poloshirt grau, MASCOT® Orgon, T-shirt, Polo-shirt, MASCOT® Crossover, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 13,94*
€ 19,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,94*
€ 19,48*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 19,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,30*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,54*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.