Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1203476 Herst.-Nr.: 51586-968-888-M EAN/GTIN: 5711074479603 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt ORGON mit Brusttasche CROSSOVER 51586
Ausführung: - Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, 180 g/m² Weitere Informationen: | | Form: | kurzarm | Hersteller Größenangabe: | M | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Größe: | M | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 180 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 13,70* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,45* | € 14,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,50* | € 14,87* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,49* | € 15,48* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,09* | € 15,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|