Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1204349 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074444878 |
| |
|
| | |
| Mascot Sicherheitshalbschuh Ultar F0113 S3 ESD DGUV
Ausführung: - Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen - ein entscheidender Vorteil auf z.B. Flughäfen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch.
- ESD geprüft.
- Gewicht bei Gr. 42: 1203 g
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | Hersteller-Nr.: | F0113 | Schutzkappe: | Komposit | ESD: | ja | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 39 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 1203 g | Material: | Lederimitat | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, herren-halbschuhe 39, Sicherheitshalbschuh, Schuhwerk, MASCOT® Footwear, MASCOT® Ultar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,53* | € 82,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,56* | € 82,75* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,71* | € 83,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,00* | € 86,30* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,65* | € 86,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|