Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1204536 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074610273 |
| |
|
| | |
| Mascot FOOTWEAR FLEX Sicherheitshalbschuh F0127 S3 ESD DGUV
Ausführung: - Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert).
- ESD geprüft.
- Gewicht bei Gr. 42: 1320 g
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | Ja | Verschluss: | Schnürung | Hersteller-Nr.: | F0127 | Schutzkappe: | Komposit | ESD: | Ja | Weite: | 10 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Sicherheitsklasse: | S3 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 1320 g | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, herren-halbschuhe 39, Schuhwerk, MASCOT® Footwear, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,90* | € 84,45* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 67,19* | € 88,89* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,10* | € 89,30* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,26* | € 89,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 86,12* | € 109,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|