Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuh Boa S1P ESD SRC 10 Gr. 46 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuh Boa S1P ESD SRC 10 Gr. 46 schwarz
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuh Boa S1P ESD SRC 10 Gr. 46 schwarz
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuh Boa S1P ESD SRC 10 Gr. 46 schwarz
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuh Boa S1P ESD SRC 10 Gr. 46 schwarz
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuh Boa S1P ESD SRC 10 Gr. 46 schwarz
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuh Boa S1P ESD SRC 10 Gr. 46 schwarz
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuh Boa S1P ESD SRC 10 Gr. 46 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1204758
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711074711222
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuh Boa S1P ESD SRC 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC HRO
  • Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen
  • Obermaterial aus strapazierfähigem Textil
  • Boa Verschlusssystem mit Edelstahldrähten, einfachem Drehverschluss und schneller Klick-Öffnung
  • Zehenschutzkappe aus Komposit
  • Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil
  • stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle
  • Einlegesohlen sind auswechselbar
  • Zwischensohle aus Phylon
  • Laufsohle aus Gummi
  • TPU Fersenschutz
  • strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab
  • Gewicht bei Gr. 42: 440 g

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Material:
Textil
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Farbcode:
09
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
46
Farbe:
schwarz
ESD:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
440 g
Ausführung:
Halbschuh
Schutzkappe:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 89,76*
€ 114,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,30*
€ 114,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,31*
€ 115,04*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 109,02*
€ 134,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 136,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,03*
€ 135,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,53*
€ 129,15
pro Paar
ab 4 Paar
€ 108,20*
€ 128,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,01*
€ 121,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,93*
€ 115,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,76*
€ 106,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.