Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2605 XP S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/grün W 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2605 XP S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/grün W 12
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2605 XP S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/grün W 12
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2605 XP S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/grün W 12
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2605 XP S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/grün W 12
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2605 XP S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/grün W 12
Artikel-Nr.:
     5417B-p1204940
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692347868
EAN/GTIN:
     4043692347868
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 2605 XP S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Material: Mesh-Obermaterial
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
  • Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • integrierte Clima-Zone
  • Sohle: MPU Light-Sohlentechnologie
  • Farbe: schwarz/grün

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
38
Farbe:
schwarz/grün
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,52*
€ 87,60*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 70,65*
€ 87,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 88,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 75,80*
€ 91,26*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 84,06*
€ 92,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,53*
€ 100,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,18*
€ 91,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,65*
€ 84,07
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 70,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.