Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x5 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x5 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x5 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x5 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x5 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x5 Sprossen
Hymer Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x5 Sprossen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1209339
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7141010
EAN/GTIN:
     4019502326224
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
  • Holme aus Nadel- oder Schichtholz.
  • Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung.
  • Sprossen aus stabilem Buchenholz.
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
  • Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Ausführung:
Sprossenstehleiter
Werkstoff:
Holz
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Sprossenzahl:
2 × 5
Anzahl Stufen:
10
Arbeitshöhe ca.:
2,8
Grundpreis:
Nein
Gesamtbreite:
503 mm
Gewicht:
8 kg
Breite:
503 mm
Länge:
1,52 m
Arbeitshöhe:
2,35 m
Reichhöhe max.:
2,85 m
Standhöhe:
0,85 m
Holm:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossenleiter holz, holzleiter, hymer sprossenstehleiter, Hymer, Holz-Sprossenstehleiter,, beidseitig, begehbar,, 2x5, Sprossen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,13*
€ 69,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,16*
€ 97,45*
€ 5,00*
ab € 77,05*
€ 98,51*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 81,12*
€ 103,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,11*
€ 106,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,41*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,81*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,78*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.