Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Wiha Bit Set slimBit electric Torx, Torx PLUS 12-tlg., inkl. slimBit-Boxen und Gürtelhalter, flexibel, kompakt, mobil, VDE geprüft
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1211342
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
43161
EAN/GTIN:
4010995431617
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
HANDHABUNG:
Komfortable Aufbewahrung von 12 slimBits – direkt am Gürtel bedienbar
EFFIZIENT:
Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff
SICHERHEIT:
Zum Schutz des Elektrikers/Anwenders ist jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
PRAKTISCH:
Wiha slimBits gewährleisten einen geschützten Zugang zu tiefliegenden Schrauben
Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Normen Geprüft gemäß IEC 60900. Hinweis: Die 6 mm slimBits sind nur im speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden. Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Ja
Serie:
2831
Hersteller:
Wiha
Typ:
2831
Gewicht:
204,1
Abtriebsform:
Torx Plus
... >
Bits
>
Bit-Satz
>
Wiha Bit-Satz
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX PLUS-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
wiha schraubendrehersatz 12 teilig
,
bit satz
,
wiha bit-satz
,
Wiha
,
Bit
,
Set
,
slimBit
,
electric
,
Torx,
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,38*
€ 62,46*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,78*
€ 62,90*
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 50,94*
€ 64,09*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,04*
€ 64,09*
Lager 245
1 Tag
9
pro Stück
€ 7,90*
ab € 51,10*
€ 64,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX PLUS® 10IP x 75 mm (43148)
Wiha
43148
ab € 4,87*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX PLUS® 15IP x 75 mm (43149)
Wiha
43149
ab € 5,00*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX PLUS® 6IP x 75 mm (43144)
Wiha
43144
ab € 4,99*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX PLUS® 7IP x 75 mm (43145)
Wiha
43145
ab € 5,00*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX PLUS® 8IP x 75 mm (43146)
Wiha
43146
ab € 5,01*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX PLUS® 9IP x 75 mm (43147)
Wiha
43147
ab € 5,02*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
Wiha
35507
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
Wiha
35508
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX® T6 x 75 mm (43141)
Wiha
43141
ab € 4,37*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX® T7 x 75 mm (43142)
Wiha
43142
ab € 4,37*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
Wiha
35506
ab € 3,77*
Sonstiges
Wiha Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
Wiha
41160
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen