Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schraubendrehereinsatz ExH T20, 25 mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Schraubendrehereinsatz ExH T20, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schraubendrehereinsatz ExH T20, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schraubendrehereinsatz ExH T20, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schraubendrehereinsatz ExH T20, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schraubendrehereinsatz ExH T20, 25 mm, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211950
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002799
EAN/GTIN:
     3165140980180
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz bosch
Schraubendrehereinsatz ExH T20 25mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Anzahl der Teile:
25
Hersteller:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: bit satz, Extra Hard für Innen-Torx®-Schrauben, Zubehör zum Schrauben, Extra Hard, ExH T20 25 mm 25 Stk.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,5675*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 7,62*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,45*
ab € 6,10*
€ 7,64*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,73*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 11,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.